パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
バススタイル シャワーラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65133314
品番
HC-172
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。シャワーフックを利用して収納スペースに。
材質
本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
質量(g)
626
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×135×390