エレコム
エレコムの バッグ・キャップ
エレコムの バッグ
エレコムの ボディバッグ
防水バッグ ドライバッグ 10L ロールトップタイプ IP55相当 防水 防塵 ショルダーベルト付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65133348
品番
PWWPBD10BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
海やプールなどの水辺のレジャーで水から荷物を守る。JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。
用途
JIS保護等級IP55相当の防水・防塵性能で、スマートフォンや財布、タオルなど濡らしたくないものを入れて持ち運べる防水・防塵バッグです。
水の浸入を防ぐロールトップタイプの防水構造で、水から荷物を守ります。
水や汚れが染み込まない丈夫なターポリン生地を採用しています。
バッグの上部が広口になっているので、荷物の出し入れがしやすく便利です。
簡単に取り付けることができ、長さ調節可能で持ち運びに便利なショルダーベルトが付いています。
使用しないときは折りたたみ、コンパクトに収納可能です。
※本製品は水中では使用できません。水中に落とさないようご注意ください。
付属品
ショルダーベルト
材質
本体:PVC、ショルダーベルト:ポリエステル
色
ブラック
容量(L)
10
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【バッグ本体】約210×250(使用時)
商品説明動画
製品紹介 PWWPBD10BK バッグ
参考になった