BA-1KV(WH) 抗ウイルステーブル 弘益 65133408 BA-1KV(WH) 抗ウイルステーブル 弘益 65133408 BA-1KV(WH) 抗ウイルステーブル 弘益 65133408

抗ウイルステーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65133408 品番 BA-1KV(WH)
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

SIAA認証を取得した『抗ウイルス』対応のテーブル。次亜塩素酸での消毒も可能で天板裏にもこだわった感染症対策に最適な製品です。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 用途ミーティングや打ち合わせ用はもちろん、食堂テーブルとしても使用できます。 材質天板:抗ウイルスメラミン化粧板(28mm厚)フラッシュ加工 脚:スチール(□31mm)クロームメッキ エッジ:共張り(抗ウイルス) 天板裏:抗菌コート紙 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)450 グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※汚れた場合、中性洗剤での清掃を推奨。次亜塩素酸ナトリウムで消毒や清掃を行う場合、濃度を「0.05%」まで希釈してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする