USBハブ USB3.1 Gen1 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×3 バスパワー コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65133409 品番 U3H-CAK3005BWH
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。コンパクトな3ポートタイプです。

用途
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。
3つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。
パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。
USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のパソコン・機器であれば、USB2.0の10倍の速度での高速データ転送が可能です。
USBハブ本体への給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
ノートパソコンなどに接続しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
フロントの2ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。
※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。
収納・持ち運びに便利なケーブル固定タイプです。ケーブルは、忘れたり紛失したりする心配がない約10cmの直付けタイプです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 質量(g)約32 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×12(ケーブル含まず) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1)) 動作環境温度5℃〜40℃、湿度30%〜80%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】約10※コネクター含まず 供給電流(mA)USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))接続時:3ポート合計720以内(各ポート240未満)、USB2.0接続時:3ポート合計400以内(各ポート130未満) データ転送速度USB 5Gbpsスーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする