USBハブ USB3.1 Gen1 USB-Aコネクタ Type-C 変換アダプター付 USB-Aポート×4 バスパワー 超薄型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65133427 品番 U3H-CA4004BWH
参考基準価格(税別)¥4,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。コネクター部分を変えられるため、パソコンとタブレットの両方で使いたい場合にも、これ一つで手軽に兼用できます。超薄型設計の4ポートタイプです。

用途
USB-AポートにもUSB Type-C(TM)ポートにも接続できる、変換アダプター付きUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ハブです。
4つのUSB-Aポートを搭載しています。マウスやキーボード、USBメモリ、USBファン、プリンターなどさまざまな機器を同時に接続できます。
パソコンとタブレットの両方でUSBハブを使用したい場合にも、変換アダプターを使うことで手軽に兼用できます。
USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のパソコン・機器であれば、USB2.0の10倍の速度での高速データ転送が可能です。
USBハブ本体への給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
デスク周りでの使用時や収納時にかさばらない、高さ約11mmの超薄型設計です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
USB-Aプラグと同じ幅のスリムなUSB Type-C変換アダプターを採用しています。パソコンの隣り合うポートに複数同時に接続しても干渉しにくい設計です。
※接続したいポート同士の幅が狭い場合、アダプターを複数同時に接続できない場合があります。事前に機種の仕様をご確認ください。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ノートパソコンなどとの接続に便利なケーブル長約10cmです。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 質量(g)約34 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×35×11(ケーブル含まず) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1)) 動作環境温度5℃〜40℃、湿度30%〜80%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】約10※コネクター含まず 供給電流(mA)USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満) データ転送速度USB 5Gbpsスーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする