HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約2※コネクタ含まず 注文コード65133515 品番CAC-HDP20BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,370 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はケーブル長など5種類から選べます 他の種類を見る

最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。

用途
最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク対応 ブラック 規格イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品 ケーブル長(m)約2※コネクタ含まず コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン) 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など プラグ金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド ケーブル径(Φmm)約6 伝送速度(Gbps)18 対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hz ケーブルタイプスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする