エレコム
エレコムの テレビ受信用機器
エレコムの テレビ用ケーブル/アンテナ端子
エレコムの HDMIケーブル
HDMIケーブル プレミアムハイスピード 4K 60Hz HEC ARC (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65133524
品番
CAC-HDP30BK2
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号の伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途
最大4K/60Hzの解像度に対応した、イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブルです。
1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しています。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
コネクター部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
THINK ECOLOGYマーク対応
色
ブラック
規格
イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品
ケーブル長(m)
約3※コネクタ含まず
コネクタ形状
HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など
プラグ
金メッキピン・金メッキプラグ
シールド
3重シールド
ケーブル径(Φmm)
約6
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
最大4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hz
ケーブルタイプ
スタンダード