SFIDA(WH) ミーティングチェア 弘益 65134083 SFIDA(WH) ミーティングチェア 弘益 65134083 SFIDA(WH) ミーティングチェア 弘益 65134083 SFIDA(WH) ミーティングチェア 弘益 65134083 SFIDA(WH) ミーティングチェア 弘益 65134083

ミーティングチェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 ホワイト 注文コード65134083 品番SFIDA(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

5色から選べる大人気のミーティングチェア。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)515×555×775 用途会議やミーティングだけでなく、講習や講義の場でも大活躍します。 材質張地:合成皮革 背:樹脂成型品(ライトグレー) 脚:スチール粉体塗装(シルバー) 幅(mm)515 高さ(mm)775 奥行(mm)555 シートサイズ(mm)高:430 グリーン購入法適合 スタッキング可(4脚まで)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする