※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VH-22-PIZ-2000 VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス 65134127 VH-22-PIZ-2000 VHM-22フレキ加工品 ネオフレックス 65134127

VHM-22フレキ加工品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2m) 注文コード65134127 品番VH-22-PIZ-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要

用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合 仕様フレキ種:VHM サイズフレキ:22 タイプフレキ:耐熱タイプ 長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2 最小内径(Φmm)フレキ:20.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電線管サイズ(適合)G22 材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
注意
※片端 MAS-G22ZW【パイプコンビネーションコネクタ】ー片端【インサート】のフレキセット フレキ長(コネクタ締付時)2.0m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする