HPG2300i 発電機 HPG2300i MEIHO(ワキタ) 65134643

発電機 HPG2300i

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード65134643品番HPG2300i
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

高機能!低燃費!軽量コンパクト!
機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。
積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。
インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。
段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。

用途
穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。
仕様並列運転:無型式HPG2300i全長(mm)413質量(kg)29.8周波数(Hz)交流:50/60切替式電流(A)交流:23、直流:8.3電圧(V)交流:100、直流:12等級推奨:API分類SE級以上全幅(mm)469全高(mm)472燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)音響パワーLwA:90燃料タンク容量(L)8.3連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御定格出力(kVA)交流:2.3騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5点火プラグBPR6ES(NGK)エンジン型式LONCIN LC165F-4出力(kVA)交流:最大2.5エンジンオイル量(L)0.45排気量(cc)149推奨エンジンオイルSAE10W-30
関連資料:(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする