D36DPE(NN) 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 65134686 D36DPE(NN) 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 65134686 D36DPE(NN) 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 65134686 D36DPE(NN) 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 65134686 D36DPE(NN) 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 65134686

36V コードレスロータリハンマドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)36 注文コード65134686 品番D36DPE(NN)
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はバッテリー電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。
軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。
抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。
本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。
作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)- 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜28 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) 鉄工13 長さ(mm)368 幅(mm)83 高さ(mm)276(蓄電池装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品デプスゲージ、サイドハンドル、キャップ 質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL;0〜950、LOW:0〜700(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)370×278×83(蓄電池装着時) 使用電池リチウムイオンバッテリー(別売) バッテリー電圧(V)36 適合ビットSDSプラスシャンクタイプ 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0〜4300、LOW:0〜3170(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm)コアビット65 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット25〜50 振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0 商品タイプ本体のみ 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):錐径12.5×30mm 約101個/Φ18×30mm 約50個
関連資料:(1.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする