36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65134695 品番DH36DPF(2XP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜群の取り回しと穴あけスピード
吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!
サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。
従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!
従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。
回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。
穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
コンクリートへの穴あけ
タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)
アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ
アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)
コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし
金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)
電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 穴あけ能力(mm) コンクリート4.3〜20 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 長さ(mm)510 幅(mm)103 高さ(mm)276(蓄電池装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ、集じんシステム 質量(kg)4.7(サイドハンドル装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0〜950、LOW:0〜700(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) バッテリー電圧(V)36 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 適合ビットSDSプラスシャンクタイプ 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0〜4300、LOW:0〜3170(気温20℃満充電時) 振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.3
関連資料:(1.5MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65134695 DH36DPF(2XP) 79384307 DH36DPF 2XPZ 36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 HiKOKI(旧:日立工機) 36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 94,980 税込104,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする