HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 掃除/集塵
HiKOKI(旧:日立工機)の 掃除/集塵用部品
集じんシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65134704
品番
0037-6970
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンクリート穴あけ専用 集じんシステム
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103×223×393
集塵容量(L)
0.6
使用可能機種
DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC
最大ストローク(mm)
100
ドリルビットサイズ(mm)
錐径4.3〜20mm、有効長100mm以下