プレミアムセーフBEYOND(ビヨンド)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き>

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65134957 品番 BY700MS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。
世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な
規格に合格した信頼の品質。
使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×643×555 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×330×515 容量(L)64 メタリックシルバー 用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4〜16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証 付属品スライドレール式引出し1、棚板1、緊急解除キー2、アルカリ単三乾電池4本 材質耐火コンクリート、鋼材 質量(kg)100 収納サイズA4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50 ロックOTFタッチパネル+指紋認証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証 耐火時間90分 サービス分類組立・設置・取付
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※注文画面で納品場所に関する確認事項がございます。スムーズな納品のため、ご協力いただけますよう何卒宜しくお願い致します。
納入先エリアや階段手上げ等の条件により、配送業者の手配が必要となるため納品日数が1週間から2週間ほどいただく場合がございます。
※近隣に駐車スペースがない場合には、駐車時に車内に待機する分の人員が必要になりますので事前にご確認お願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません。
※一部配送が出来ない地域や配送曜日が限定されている地域がございますので、予めご了承下さい。
※80キロ以上の金庫に含まれる開梱設置料の階段上下料金は3階(1階分は13段まで)までとさせて頂きます。それ以上の階段上下分は別途料金を申し受けます。
※開梱・据付+階段上下は特殊な作業や現場状況により別途料金が発生する場合があります。
※階段が急勾配で上下作業が危険と設置業者が判断した場合、作業をお断りする場合がありますので予めご了承ください。
※300Kg以上の商品は下見が必要となります。3名以上での作業と判断した場合、別途割増し料金が発生しますので予めご了承下さい。なお、下見の結果キャンセルとなった場合別途下見料を申し受けます。
※キャンセルはメーカー倉庫から商品が出荷された時点でお受け出来ません。
※配達時間に関しては、おおよその予定時間を運送業者より以下の通りお知らせします。*100Kg以下の製品は当日朝のご連絡 *101Kg以上の製品は前日夕刻のご連絡。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする