RB1402 簡易吸音パーテーション 卓上タイプ プラダンのヤマコー 65135203

RB1402 簡易吸音パーテーション 卓上タイプ プラダンのヤマコー 65135203
RB1402 簡易吸音パーテーション 卓上タイプ プラダンのヤマコー 65135203
RB1402 簡易吸音パーテーション 卓上タイプ プラダンのヤマコー 65135203
RB1402 簡易吸音パーテーション 卓上タイプ プラダンのヤマコー 65135203
RB1402 簡易吸音パーテーション 卓上タイプ プラダンのヤマコー 65135203

簡易吸音パーテーション 卓上タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65135203品番RB1402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型卓上タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※背板を少し上にずらして付けると、電源ケーブルなどが通る隙間を確保できます。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約2.06kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。

用途
間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
寸法(幅×高さ)(mm)700×500質量(kg)約2.06材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
注意
※個人宅配送不可
※完全な音漏れ防止、遮音※吸音ができるものではありません。※着火※延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用はお控えください。※ご自身で組み立てをお願いします。道具は必要ありません。面ファスナー同士を合わせて固定してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする