岡安ゴム
岡安ゴムの ゴム素材
岡安ゴムの エチレンプロピレンゴム
岡安ゴムの エチレンプロピレン スポンジゴム
U字溝ゴム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65135228
品番
6.5t×13×40M
参考基準価格(税別)
¥13,540
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
U字型溝ゴム。
樹脂・金属等のエッジ部の保護材。
長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。
巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。
用途
樹脂・金属等のエッジ部の保護材。
材質
EPDM
長さ(m)
40
硬度
65°
溝幅(mm)
3前後
外寸(mm)
6.5×13
色調
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ゴム素材の特長