※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用吊具
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65135369
品番
FPW-S/500
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
甲丸スナップ:SUS304
全長(mm)
500
ワイヤー径(Φmm)
1.5
ワイヤー
SUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
注意
※在庫無くなり次第変更