※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

落下防止ワイヤ 大型〜中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65135396 品番FPW-M/RC/500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合器具
LEDioc FLOOD BLITZ
LEDioc FLOOD NEO
材質リングキャッチ:SUS304 全長(mm)500 ワイヤー径(Φmm)3 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
注意
※在庫無くなり次第変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする