※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用吊具
落下防止ワイヤ 大型〜中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65135405
品番
FPW-M/EE/300
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
アイエンド:SUS316
全長(mm)
300
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
注意
※在庫無くなり次第変更