※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用吊具
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65135430
品番
FPW-L/EE/M10/1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アイエンド:SUS316
全長(mm)
1000
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
注意
※在庫無くなり次第変更