※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65135439 品番 FPW-L/EE/1000
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
適合器具
LEDioc FLOOD SPOLART
LEDioc FLOOD DUELL
LEDioc FLOOD BLITZ
LEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT
材質アイエンド:SUS316 全長(mm)1000 ワイヤー径(Φmm)4 ワイヤーSUS316 7×19 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カシメ部)(金属)SUS316
注意
※在庫無くなり次第変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする