※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 照明器具アクセサリー・スイッチ
岩崎電気の 照明器具用吊具
落下防止ワイヤ 大型器具用 〈30kgまで(2本使用時)〉 末端アイエンドタイプ (Φ8.5穴付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65135457
品番
FPW-L/EE/1500
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合器具
LEDioc FLOOD SPOLART
LEDioc FLOOD DUELL
LEDioc FLOOD BLITZ
LEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT
材質
アイエンド:SUS316
全長(mm)
1500
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
注意
※在庫無くなり次第変更