※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65135466 品番NDW97940WKLR9
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%〜100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375 質量(kg)8.3 電圧100〜242 V 消費電力(W)104.6 色温度5000 K エネルギー消費効率(Lm/W)126.6 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED昼白色 光束(Lm)器具:13250 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは475mm以上必要となります。
※器具の取付周囲温度は-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする