※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
高天井ダウンライト 1500形 下面開放枠 拡散 5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65135475
品番
XND9930SSKLR9
参考基準価格(税別)
¥221,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵【器具本体】NDN97940SKLR9と【下面開放枠】NNK00600Wの組合せ品番【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、落下防止ワイヤー付、天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra70、拡散タイプ、調光範囲(約5%〜100%)、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧
100〜242 V
消費電力(W)
103.9
光源
LED(昼白色)
色温度
5000 K
エネルギー消費効率(Lm/W)
132.8
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
光束(Lm)
器具:13800
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。
※器具の取付周囲温度は-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
※高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。