折りたたみすのこベッド

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65135579 品番OTBSS-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【天然目】【ハイタイプ】
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。
床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。
キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
お客様組み立てとなります。簡単組み立てです

寸法(mm)床面:約800×1950 質量(kg)20.8 ナチュラルホワイト 高さ(mm)ベッド下:約315、床面まで:約345 種類折りたたみ/すのこ 寸法(cm)880×1985×450 機能サイドグリップ付、キャスター付 折りたたみ寸法(mm)約880×360×1130 最大使用者体重(kg)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする