メイン画像
MIクリエーションズ
MIクリエーションズの 氷枕・冷却
MIクリエーションズの 氷のう・アイスバッグ
ハンズフリー氷のう アイスストロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65135640
品番
IS-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体:塩化ビニル樹脂、キャップ・アーム:ポリプロピレン
容量(mL)
約350(1本あたり)
質量(g)
380
口内径(Φmm)
48.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
連結時:216×78×235、単体時:108×78×223
商品説明動画
参考になった