513195.jpg

タイルカーペット Nスクエア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) グレー 注文コード65135676 品番NS504
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

〜1ケース 20枚セット〜
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを

材質原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布 寸法(mm)500×500 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6.5 JIS規格JIS第一種適合品 防炎性能試験番号E1180233 デザイン無地・プレーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする