色ナチュラル
材質ナイロン
長さ(mm)79
最大結束径(Φmm)17
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定
仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可
幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)(ヘッド)2.9
規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):あり
グレード(材質)ポリイミド PA
連続使用温度(℃)-60〜85(-76〜185°F)
固定方法その他
難燃性V-2
最小結束径(Φmm)0.8
推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2
ロックロック爪
作業温度範囲(℃)-20〜0(-4°F〜- 32°F)
ループ引張強度N(LBS)80(18)