535688.jpg
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 内装資材
アイリスオーヤマの カーペット・フロア
アイリスオーヤマの タイルカーペット
タイルカーペット Nスクエア ストライプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
色
レッド
注文コード
65135807
品番
NSS531
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
〜1ケース 20枚セット〜
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
仕様
F☆☆☆☆認定番号:原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布
材質
原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×7.5
JIS規格
JIS第一種適合品
防炎性能試験番号
E1190203
デザイン
ストライプ・ボーダー