セルフラミネートラベル

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000枚) 注文コード65135815 品番S100X400VA1Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は質量・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。
透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。
伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。
印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。

材質Vinyl 用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示 外径(Φmm)8.1〜24.3 適合電線径2〜1AWG プリンター熱転写 幅(inch)1 高さ(inch)1 長さ(inch)4(101.6mm) ケーブル径(Φmm)8.1〜24.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする