RSW-405AA-SV 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135947 RSW-405AA-SV 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135947 RSW-405AA-SV 食器洗い乾燥機(浅型) リンナイ 65135947

食器洗い乾燥機(浅型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×620.5×450 仕様食器点数:40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶わん6点、汁わん6点、グラス5点、湯のみ5点、箸・スプーンなど) 注文コード65135947 品番RSW-405AA-SV
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は外形寸法・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

幅45cm浅型タイプ

用途キッチン奥行65cm 仕様食器点数:40点(大皿5点、中ばち5点、小皿8点、茶わん6点、汁わん6点、グラス5点、湯のみ5点、箸・スプーンなど) 質量(kg)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×620.5×450 機能バイタル除菌、折りたたみサークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属 運転モード標準、念入り、乾燥 庫内容量(L)42 運転時間(分)(約)標準121、念入り142、乾燥140 標準使用水量(L)9
関連資料:(0.21MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする