曜日別特売
UT-307H 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ 65136174

UT-307H 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ 65136174
UT-307H 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ 65136174
UT-307H 超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ 65136174

超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1台注文コード65136174品番UT-307H
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。

仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)材質槽:ステンレス鋼(SUS304)寸法(mm)スノコ:約280×220×19質量(kg)約7(本体のみ)外形寸法(mm)327×288×305電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)300×240×150(120)タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)高周波出力(W)最大180/37kHzアズワン品番0-5756-22液量(L)約7.5(上限水位指示線まで)材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
注意
※1 外寸法は排水コック及び取手を含みません。※2 ( )内は上限水位指示線までの寸法です。※バスケットは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする