用途キッチン奥行60cm仕様食器点数:33点(大皿4点、中皿4点、小皿6点、茶わん5点、汁わん5点、グラス5点、湯のみ4点、箸・スプーンなど)質量(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×570.5×450機能スチーム洗浄、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属運転モード標準、念入り、乾燥、庫内洗浄庫内容量(L)36運転時間(分)(約)標準100、念入り116、乾燥140、庫内洗浄118標準使用水量(L)9.5