東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルーム用ウェア
東洋リントフリーの クリーンウェア
東洋リントフリーの つなぎ クリーンウェア
異物混入対策ツナギ服 AS1402 男女兼用・腰裏付 青
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
65136226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。
袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
色
ブルー
サイズ
4L
グレード
目安:クラス1000
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
92〜120
総丈(cm)
186
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
93
アズワン品番
1-2681-11