曜日別特売
AS9749-MM 快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ アズワン 65136357

AS9749-MM 快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ アズワン 65136357
AS9749-MM 快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ アズワン 65136357
AS9749-MM 快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ アズワン 65136357

快適さわやか白衣 男性用 AS9749-Mシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚サイズM注文コード65136357品番AS9749-MM
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,119
販売価格(税別)
8,290

暑い夏でもサラッとした肌ざわりが心地いい吸汗速乾性素材です。
肌との摩擦が少ないソフトで滑らかな感触です。
インナーが透けにくい、透け防止繊維です。
高温環境でもウェア内は涼しく快適です。
低発塵・制菌加工・帯電防止機能により、様々な現場で使用できます。
肌ざわりが優しい薄手の高機能素材で、暑い職場に最適

サイズM材質ポリエステル100%袖口仕様紐入り着丈(cm)105バスト(cm)114肩幅(cm)44袖丈(cm)56仕様シングルアズワン品番3-9749-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする