石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 消毒・除菌・洗剤
石井ブラシ産業の 消毒・除菌・滅菌器具
石井ブラシ産業の 洗浄ブラシ 医療器具用
ブラシ PE巻 試験管用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65136393
品番
-
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラシ 試験管用 ビニール巻
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
材質
毛/馬毛、芯/鋼線(PE被膜)
全長(mm)
250
直径(Φmm)
40
毛幅(mm)
50
アズワン品番
4-055-11