QSP
QSPの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
QSPの ピペット/ピペッター/スポイト
QSPの ピペットチップ
スタンダードチップ 200μL肉薄タイプ・QSP ヒンジラック詰替
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5ラック×96本)
注文コード
65136497
品番
HRI-TW110-Q
参考基準価格(税別)
¥2,540
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
ヒンジラック詰替
材質
PP
寸法(mm)
50
色
イエロー
滅菌
未滅菌
アズワン品番
4-3070-01