静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) アズワン品番64-3974-50 注文コード65136883 品番7001824
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,920 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はアズワン品番など14種類から選べます 他の種類を見る

アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用
水蒸気透過率0.54g以下
ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満
貫通強度9kg以上
ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4〜1×1011Ω
ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記
RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合

寸法(mm)457×610 寸法(inch)18"×24" アズワン品番64-3974-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする