ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 病室用品
ナビス(アズワン)の その他病室用品
ナビホット&クールパック バンド付 LMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
約340
加温能力
電子レンジ(500Wで1分以内・600Wで40秒以内(再加熱は5秒以内))
注文コード
65136944
品番
LM-918
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
質量・加温能力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。
温冷両用で繰り返し使用できます。
電子レンジで加温できます。
中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質
蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
質量(g)
約340
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×290
アズワン品番
7-6278-13
バンド長(mm)
160(伸縮側)・180(ファスナー側)
洗濯方法
手洗い
加温能力
電子レンジ(500Wで1分以内・600Wで40秒以内(再加熱は5秒以内))
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。