石井ブラシ産業
石井ブラシ産業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
石井ブラシ産業の 洗浄周辺用品
石井ブラシ産業の 実験研究用ブラシ
ラボラン(R)ブラシ PE巻 洗浄瓶用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(11本)
注文コード
65137023
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
芯/鋼線(PEチューブ被膜)
全長(mm)
520
サイズ
10号
直径(Φmm)
100
材質(毛)
馬毛
毛幅(mm)
95
アズワン品番
9-828-13