紳士麦わら帽子 トルーマン

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65137039 品番YSH-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

紫外線対策として大活躍。紳士向けツバが小さめの麦わら帽子

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。 仕様紳士向け 材質天然草木(麦わら)100% 寸法(mm)350×350×120 つば80 頭囲(cm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
農作業用麦わら帽子として

いつも普通のつば付き帽子をつけていましたが、今年もあまりにもあるかったので、試しに麦わら帽子を購入しました。かぶり心地もよく周りのつばの部分も広いので、日が当たりにくいので、結構涼しく作業ができます。風通しもいいので、休憩時間も少なくなり作業も進みます。

2025-08-29
用途:
農作業用防止として

今まで普通の帽子(キャップタイプ)を使っていましたが、今年の暑さであまり聞かなかったので、昔ながらの麦わら帽子を思うついて購入、つばも広く麦わら独特の通気性でずいぶん楽に作業が長くできるようになった。もっと早く購入すればよかった。

2025-08-18
用途:
農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

炎天下での畑作業用に買いました。つばが広くないので、木の剪定や草刈り作業にも邪魔になりにくいです。汗をかいたら水道水で洗い流して干せば、清潔ですね。空調ベストに次いで欠かせない夏のアイテムです。安いのも良い!

対象商品:
65137039
2025-08-20
用途:
屋外作業
建設業・工事業

お値段のわりにとてもしっかりした作りです!
麦わら帽子なので他の帽子にくらぺるるととても涼しいです!

対象商品:
65137039
2025-07-22
用途:
農家
珈琲焙煎 珈豆屋 様

しっかりとした麦わら帽子でお気に入り。
しかし、1年足らず、ほぼ使ってないのにあごひもが砕けてきた。どんどん切れこんなヒモはダメだ。普通のめん紐にしときゃいいのに。メーカーに改善要求する。ヒモがダメ弱くて使いものにならず。

2025-05-20
用途:
立木の枝打ちに
サービス業

職場駐車場の立木の枝が張ってきたので被って作業しました。暑さ対策、紫外線対策、ヘルメット代わりに。使用した後は水道でザブザブ洗っても
すぐ乾くので重宝してます。

対象商品:
65137039
2025-07-01
用途:
夏祭り
サービス業

値段の割にはしっかりしていて本当にコスパ最高の商品でした。
また機会があれば購入したいです。

対象商品:
65137039
2023-09-26
用途:
農作業
サービス業

今年の夏は大変暑く熱中症対策として多めに購入しました。残暑も厳しく外部での軽作業などに最適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする