婦人麦わらハマグリフード付

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65137276 品番YSH-506
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

紫外線対策として大活躍。屋外での作業に最適な婦人向け定番形の麦わら帽子。更にフードが付いているので首回りの日よけもバッチリ。後ろ側のツバが小さめなので作業がスムーズ。フリーサイズ。

用途農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。 仕様婦人向け 材質本体:天然草木(い草)100%、フード:ポリエステル80% 綿20% 寸法(mm)370×370×120 つば後60、つば前125
注意
※布地の色やデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-19
用途:
農作業
その他業種

説明画像の色を期待していたのですが、布の部分が別の色柄ものが届きました。
でも、作りもしっかりとしていて、麦わら帽子は何より風が抜けるので,頭や顔が蒸れずに快適に作業ができました。お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする