ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
ボタニカルガーデンバイザー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137285
品番
YSH-510NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボタニカル柄がおしゃれなバイザーハット
用途
農作業やガーデニングなどの屋外作業での日よけ対策に。
仕様
婦人向け
材質
本体:天然草木(麦わら)100%、生地:ポリエステル100%
寸法(mm)
300×330×130 つば130
色
ボタニカルネイビー