大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の 石頭ハンマー
グラスファイバー柄石頭ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137416
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途
石工・鉄工・足場施工・解体など強打撃作業に。
全長(mm)
280
質量(g)
1510
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
石工・鉄工・足場施行・解体
頭質量(kg)
1.3