大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の 両口ハンマー
グラスファイバー柄両口ハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65137486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。
握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。
グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。
頭部は重量があるので強打撃が可能。
全長(mm)
870
材質(柄部)
グラスファイバー
呼称
6ポンド
頭質量(kg)
2.7
質量(g)
3740
主な用途
鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
用途
鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。