白ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65137565 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

傷をつけないゴム製ヘッド

用途内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。 全長(mm)340 質量(g)550 呼称1ポンド 主な用途内装作業・木製品・家具の組み立て

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする