SUN UP
SUN UPの カッター
SUN UPの カッターナイフ
グリップ付オートロックカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65137583
品番
C150-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥229
販売価格(税別)
¥
208
バスケットに入れる
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。
刃はオートロック機能で固定できます。
替刃収納機能付で替刃の保管に便利。
替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途
紙・ダンボール等を切る作業に。
全長(mm)
158
サイズ
刃:大
質量(g)
80
規格
L型