SUN UP
SUN UPの スパナ/レンチ
SUN UPの 六角棒レンチ
SUN UPの 六角棒レンチL型
スーパーロング六角棒レンチ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
65137739
品番
21340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ロングタイプで奥まった所にあるボルトにも届きます。
使用頻度の高いサイズをセット。
用途
六角穴付ボルト・六角止ネジ等の締め緩めに。
セット内容
1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・5.5mm・6mm・8mm・10mm
材質
クロームバナジウム鋼
形状
L型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ