SUN UP
SUN UPの スパナ/レンチ
SUN UPの 六角棒レンチ
SUN UPの 六角棒レンチL型
ヘクスローブレンチ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
65137748
品番
21337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
カムアウトを抑え、空回りを未然に防止し確実な締めつけをします。
使用頻度の高いサイズをセット。
用途
ヘクスローブネジの締め緩めに。
セット内容
T-8・T-10・T-15・T-20・T-25・T-27・T-30・T-40
材質
クロームバナジウム鋼
形状
L型
先端形状
ヘクスローブ
適合ねじ(mm)
穴付止ネジ4〜8、穴付ボルト2.5〜8