SUN UP
SUN UPの 水道・空調配管用工具
SUN UPの フレアリングツール
フレアリングツールセット パイプカッター付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65137827
品番
FTS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。
パイプカッター付
用途
空調機器、油圧機器などの配管作業に。
使用範囲(mm)
4・6・8・10・12・14・16
切断能力(mm)
パイプカッター:銅管・アルミ管3〜16
適合パイプ
銅管・真鍮管・アルミニウム管
フレア角度(°)
45